※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ Series(VQZ212-〜)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(1)AC100(50/60Hz)
使用流体
空気
管接続口径
(M5)M5ねじ
注文コード
30102037
品番
VQZ212-1YZ1-M5
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・使用流体・管接続口径
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
(M5)M5ねじ
切換方式
(1)N.C.メタルシール
コイル電圧(V)
(1)AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
ポート数
3
使用流体
空気
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)
ファンクション
(-)標準タイプ
CADデータダウンロード