※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ Series(VQZ212B〜)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5)DC24
管接続口径
(C6)o6用ワンタッチ管継手
注文コード
30102703
品番
VQZ212B-5LB1-C6-F
参考基準価格(税別)
¥8,420
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
(C6)o6用ワンタッチ管継手
切換方式
(1)N.C.メタルシール
リード線取出方法
(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
(5)DC24
オプション
(F)ブラケット付
ポート数
3
使用流体
空気
手動操作方式
(B)ロック式(要工具形)
ファンクション
(B)高速応答タイプ
CADデータダウンロード