※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ212B〜)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(6)DC12 管接続口径(M5)M5ねじ 注文コード30102782 品番VQZ212B-6LO1-M5-F-Q
参考基準価格(税別)¥7,590 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はコイル電圧・管接続口径など17種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc 管接続口径(M5)M5ねじ 切換方式(1)N.C.メタルシール リード線取出方法(LO)L形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル電圧(V)(6)DC12 オプション(F)ブラケット付 ポート数3 使用流体空気 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具形) ファンクション(B)高速応答タイプ CE-対応品(Q)CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする