曜日別特売
VQZ212R-5M1-M5 VQ Series(VQZ212R-~) SMC 30103017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ212R-~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(M5)M5ねじ注文コード30103017品番VQZ212R-5M1-M5
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ねじの種類(-)Rc管接続口径(M5)M5ねじ切換方式(1)N.C.メタルシールリード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付コイル電圧(V)(5)DC24ポート数3使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)ファンクション(R)外部パイロット仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする