VQZ2120-1LJ1-C6-F VQ Series(VQZ2120~) SMC 30103053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ2120~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気注文コード30103053品番VQZ2120-1LJ1-C6-F
参考基準価格(税別)¥8,470販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
切換方式2位置シングルリード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付コイル電圧(V)AC100(50/60Hz)ポート数5管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする