※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ Series(VQZ2120〜)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(1)AC100(50/60Hz)
使用流体
空気
ポート管接続口径
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
注文コード
30103096
品番
VQZ2120-1L1-C6-F
参考基準価格(税別)
¥8,470
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・使用流体・ポート管接続口径
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-)Rc
切換方式
(1)2位置シングル
リード線取出方法
(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
(1)AC100(50/60Hz)
オプション
(F)ブラケット付
ポート数
5
シール方式
(0)メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
ファンクション
(-)標準タイプ
ポート管接続口径
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
CADデータダウンロード