VQZ2120-5L1-C6-Q VQ Series(VQZ2120~) SMC 30103394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ2120~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5)DC24使用流体空気ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手注文コード30103394品番VQZ2120-5L1-C6-Q
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ねじの種類(-)Rc切換方式(1)2位置シングルリード線取出方法(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付コイル電圧(V)(5)DC24ポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)ファンクション(-)標準タイプCE-対応品(Q)CE対応ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする