曜日別特売
AF-5229 安全表示旗(四角形) ユタカメイク 30104795

AF-5229 安全表示旗(四角形) ユタカメイク 30104795
AF-5229 安全表示旗(四角形) ユタカメイク 30104795

安全表示旗(四角形)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード30104795品番AF-5229
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

注意旗(制限超過)
トラックの積載制限を超えてしまう場合に後方、前方に注意を促す為の赤旗(フラッグ)
ハトメにロープ・チューブゴム等通して取り付けられます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途積載物の超過旗寸法(mm)400×400(正方形)トラスコ品番756-1687材質ポリ塩化ビニールレッド質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30104795
2022-04-29
用途: トラックの積み荷
有限会社柿本建装建設業・工事業

つなげる所が 脆い 外で使うのだから もっと 頑丈に作ってくれ!

4が参考にしています
対象商品 : 30104795
2021-02-17
用途: トラックに長尺品を積む際に使用
株式会社高井南茄園

高いのでいいかと思い購入した。シートはしなやかで良さそうに思えたが、一回の使用でダメになった。
耐久性のあるものが欲しい。

3が参考にしています
対象商品 : 30104795
2019-11-26
用途: トラックで運搬中、荷物がはみ出した時に後部に付けます。
運輸・通信業

使いやすく品質もとても良いです。又、購入させて頂きます。

対象商品 : 30104795
2017-11-04
用途: 資材運搬時の積載表示
岡本鉄筋

資材運搬時、積み荷が荷台からはみ出る場合。赤布等で表示する必要があり、安全表示旗の手軽で耐久性の良い物を探していたところこちらの商品を見つけ購入しました。見た目にも体裁よく気に入っています。

対象商品 : 30104795
2017-08-29
用途: 長ものの積載

丁度良いものを探していましたが、値段も安くて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする