- ブレーキ&パーツクリーナー2000(1本 840mL ×30本入り) モノタロウ 30105172

ブレーキ&パーツクリーナー2000(1本 840mL ×30本入り)

(257件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1ケース(840mL×30本) 注文コード30105172 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着した汚れをすばやくきれいに落とします。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
逆さ噴射OK。

用途
機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
洗浄
付属品ノズル 種別油性、エアゾール 成分石油系溶剤・エタノール・噴射剤(LPG,CO2) 対応材質鉄、アルミ、機械部品 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15120mL 危険物の性状非水溶性
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 257
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09180385
2021-09-30
用途:
部品の清掃など

洗浄力も速乾性もバランス良いです。逆さ噴射も問題なく使いやすいです。

対象商品:
09180385
2019-11-26
用途:
部品洗浄用

バイクのメンテナンスや油洗浄用に使用してますが、使い勝手も良く気に入ってます。

対象商品:
09180385
2018-07-08
用途:
自動車 整備 一般
新星自動車 様

思ったよりも、安い単価で購入できました、商品じたいも満足できました、ほかの方にもお勧めしたい商品です。

対象商品:
09180385
2018-12-17
用途:
修理
アイランド 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品に全く問題はございません。安心して使ってください。

対象商品:
09180385
2018-09-17
用途:
工場

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品:
09180385
2017-06-10
用途:
メンテナンス
株式会社ワイズコーポレーション 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コストパフォーマンス最高ですね。使いやすいです(^^)

対象商品:
09180385
2017-03-29
用途:
修理等での使用です。

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

対象商品:
09180385
2015-12-21
用途:
部品の脱脂

乾燥も早く、満足しています。もう少し強力であれば申し分ない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする