- ブレーキ&パーツクリーナー2000 モノタロウ 30105197

ブレーキ&パーツクリーナー2000

(169件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本(840mL) 注文コード30105197 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着した汚れをすばやくきれいに落とします。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
逆さ噴射OK。

用途
機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
洗浄
種別油性、エアゾール 付属品ノズル 成分石油系溶剤・エタノール・噴射剤(LPG,CO2) 対応材質鉄、アルミ、機械部品 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量504mL 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 169
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06850995
2022-09-20
用途:
バイク整備

価格もお安く、対応も丁寧で発送も早いので大変満足しています。

対象商品:
06850995
2021-06-19
用途:
仕事用

モノタロウのオリジナルで、安くていいと思います。ありがとうございました。

対象商品:
06850995
2020-06-05
用途:
バイク等のメンテ

安いのでジャンジャン使えます。
いくつあってもいいので送料無料3500円の値段調整に使ってます。

対象商品:
06850995
2019-11-29
用途:
機械のメンテナンス
株式会社ケーイーシー 様

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

対象商品:
06850995
2018-09-27
用途:
メンテナンス
ティアラレーシングサービス 様

安心して使える商品だと思います。
今後も使いたいと思います。

対象商品:
06850995
2019-03-03
用途:
自動車整備
伊藤塗装 様 (建設業・工事業)

オイル汚れやブレーキダストなど吹き飛ばすのに安価なのでジャバジャバ使って重宝してます。

対象商品:
06850995
2017-10-24
用途:
機械の油の洗浄

低価格なので 量を気にせず 使えるのでリピートで購入しています。

対象商品:
06850995
2016-12-16
用途:
自転車部品の清掃

モノタロウブランドの緑・青とこの赤を使用していますが、私にとっては洗浄力・速乾性が中途半端な位置付けです。緑と青の二つがあれば充分使い分け可能かなと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする