※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ215-〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz) 管接続口径(01)1/8 切換方式(1)N.C.メタルシール 注文コード30105442 品番VQZ215-1L1-01
参考基準価格(税別)¥8,690 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はコイル電圧・管接続口径・切換方式など131種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc 管接続口径(01)1/8 切換方式(1)N.C.メタルシール コイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz) リード線取出方法(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付 ポート数3 使用流体空気 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具形) ファンクション(-)標準タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする