※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ Series(VQZ215-〜)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Rc1/8
切換方式
N.C.
注文コード
30105485
品番
VQZ215-1MJ1-01
参考基準価格(税別)
¥8,690
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・切換方式
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
切換方式
N.C.
コイル電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ポート数
3
使用流体
空気