UNGER(ウンガー)
UNGER(ウンガー)の 掃除用具
UNGER(ウンガー)の その他掃除用具
オプティロック(アドアンアーム)/2段式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30105486
品番
EZ120
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
2段式のアルミ製ポール。軽量な作りになっています。
収納時全長(m)
0.8
質量(kg)
0.4
段数
2
全長(m)
1.2/0.8
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※継ぎ足し不可