UNGER(ウンガー)
UNGER(ウンガー)の 掃除用具
UNGER(ウンガー)の その他掃除用具
オプティロック(アドアンアーム)/2段式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30105504
品番
EZ300
参考基準価格(税別)
¥15,380
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
2段式のアルミ製ポール。軽量な作りになっています。
収納時全長(m)
1.7
質量(kg)
0.7
段数
2
全長(m)
3/1.7
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※継ぎ足し不可