No.1072 腰椎ベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 30106082

腰椎ベルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード30106082品番No.1072
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ナイロン製の薄地パワーネット地を使っているので通気性が良くてムレません。
腰部に添ったボーン(弾力性のあるプラスチック板)が腰部をサポートして、椎間板の負担を軽くする。
補助ゴムによりウエストの引き締め効果が得られます。
薄地パワーネット地で装着が目立たない。
スベリ止めテープ付だからぴったりとフィットします。

用途
腰に負担のかかるお仕事に。中腰やかかんだ姿勢でのお仕事に。
ゴルフ等のスポーツにも。重い荷物を運ぶ時に。
長時間の車の運転に。腰椎の保護に。
サイズS質量(g)140サイズ(cm)58~73RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする