※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ215K〜)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5)DC24 切換方式(1)N.C.メタルシール 注文コード30106474 品番VQZ215K-5YB1-Q
参考基準価格(税別)¥8,140 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はコイル電圧・切換方式など33種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(1)N.C.メタルシール コイル電圧(V)(5)DC24 リード線取出方法(Y)DINターミナル ポート数3 使用流体空気 手動操作方式(B)ロック式(要工具形) ファンクション(K)高圧タイプ CE-対応品(Q)CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする