曜日別特売
#620CR ゲンバ男子 ミックスカラー軍手12双組 高田商事 30108697

※画像はイメージです。

ゲンバ男子 ミックスカラー軍手12双組

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ダース(12双)注文コード30108697品番#620CR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

3本編み厚手軍手。
汚れが目立たないミックスカラー。

用途
土木建築・物流運搬・DIYに最適!
サイズフリー全長(cm)約23中指長(cm)約8手の平幅(cm)約8.5手のひらまわり(cm)約17材質ポリエステル/綿/その他質量(g)約60質量(g/ダース)700ゲージ数7入数(双)12仕様ビニール袋入り糸本数(本)3素材ポリエステル/綿/その他
注意
※商品画像はイメージです。カラーはアソートとなっております。画像と同じカラーの商品が届くとは限りません。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途: パイプ加工作業
株式会社ミツムロ製造業

汚れが目立たなく何回か洗っても手首のゴムが伸びたりしないで丈夫でリピ-トしています。

対象商品 : 30108697
2024-12-11
用途: Warm warm
アプナジャパン合同会社自動車・二輪車・自転車関連業

It’s so warm in winter and I will use it again with happiness.

対象商品 : 30108697
2023-01-26
用途: 精密鈑金加工
製造業

厚物、薄物の鉄板を扱っていますが
とても良い商品です

対象商品 : 30108697
2019-11-04
用途: イベントの際の用品の移動用
常盤台みどりが丘自治会その他業種

肌ざわりなど手にしっくりくる。使い易く、繰り返し使えそうである。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする