高田商事
高田商事の 軍手
高田商事の すべり止め軍手
ゲンバ男子 ミックスカラースベリ止手袋12双組
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
30108706
品番
#770CC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
3本編み厚手軍手スベリ止め加工付き。
汚れが目立たないミックスカラー。
サイズ
フリー
全長(cm)
約23
中指長(cm)
約7.5
手の平幅(cm)
約9.5
手のひらまわり(cm)
約19
材質
手袋部:ポリエステル/綿/その他、スベリ止め部:塩化ビニール
色
杢
質量(g)
約71
ゲージ数
7
入数(双)
12
用途
土木建築・物流運搬・DIYに最適!
仕様
ビニール袋入り
厚さ(mm)
6
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)