高田商事
高田商事の 軍手
高田商事の 綿混・混紡軍手
ゲンバ男子 厚地シノ強力補強糸入軍手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
30108715
品番
#650SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
強力補強糸入り。
厚地のシノ軍手。
サイズ
フリー
材質
ポリエステル/綿/その他
色
サラシ
入数(双)
12
用途
土木建築・物流運搬・DIYに最適!
仕様
ビニール袋入り
質量(g/ダース)
650