※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ Series(VQZ222〜)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
3
コイル電圧(V)
DC24
使用流体
空気
注文コード
30109712
品番
VQZ222-5LJ1-M5
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・コイル電圧・使用流体
など
143
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
M
管接続口径
M5
切換方式
N.O.
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
DC24
ポート数
3
使用流体
空気