※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ222〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数3 コイル電圧(V)(5)DC24 使用流体空気 注文コード30109737 品番VQZ222-5L1-C6
参考基準価格(税別)¥7,590 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はポート数・コイル電圧・使用流体など143種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc 管接続口径(C6)o6用ワンタッチ管継手 切換方式(2)N.O.メタルシール リード線取出方法(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル電圧(V)(5)DC24 ポート数3 使用流体空気 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具形) ファンクション(-)標準タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする