VQZ225-2Y1-02 VQ Series(VQZ225〜) SMC 30110945 VQZ225-2Y1-02 VQ Series(VQZ225〜) SMC 30110945

VQ Series(VQZ225〜)

(2件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数3 コイル電圧(V)(2)AC200(50/60Hz) 管接続口径(02)1/4 注文コード30110945 品番VQZ225-2Y1-02
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はポート数・コイル電圧・管接続口径など146種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc 管接続口径(02)1/4 切換方式(2)N.O.メタルシール リード線取出方法(Y)DINターミナル ポート数3 使用流体空気 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具形) コイル電圧(V)(2)AC200(50/60Hz) ファンクション(-)標準タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30111557
2021-05-09
用途:
装置開発

コンパクトかつ頑丈に作られており満足している。SMC の製品は種類が多く、型番がカオスなため、誤発注には要注意。

対象商品:
30111557
2019-11-06
用途:
シリンダの制御
教育・研究機関

SMC の製品は作りが良く、動作も安定しており、満足度は高いです。型番がややこしく、誤発注しやすいので、十分注意しましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする