VQ Series(VQZ232〜)

(3件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数3 コイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz) 使用流体空気 注文コード30113282 品番VQZ232-1L1-C6-F
参考基準価格(税別)¥7,040 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はポート数・コイル電圧・使用流体など150種類から選べます 他の種類を見る
使用流体空気 ねじの種類(-)Rc 管接続口径(C6)o6用ワンタッチ管継手 切換方式(3)N.C.弾性体シール リード線取出方法(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付 オプション(F)ブラケット付 ポート数3 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具形) コイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz) ファンクション(-)標準タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30113842
2018-02-28
用途:
エア駆動の玩具
その他業種

今までVQZ332を使用していており、新規作成用に一回り小さい当商品を使いました。
332同様、作動のキレが良く、安心して使える商品です。

対象商品:
30113912
2017-03-21
用途:
削り作業に出る切子のブロー
製造業

吐出圧力も7キロで作動可能なので十分なスペックです。
高速反応型なのでレスポンスも良いです。

対象商品:
30113842
2016-07-14
用途:
圧縮エアーの制御

評判通りの良い品でした・・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする