※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)10 作動方式複動片ロッド 注文コード30116144 品番CDJ2KB10-10Z-A
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品はチューブ内径・ストローク・作動方式など766種類から選べます 他の種類を見る

ロッド回り止め形、複動片ロッド
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ロッド先端振れ精度向上

磁石内蔵有無 ストローク(mm)10 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50〜750 使用圧力範囲(MPa)0.06〜0.7 ヘッドカバーのポート位置軸に対し90° 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 リード線(m)- 給油不要(無給油) オートスイッチ個数- オートスイッチ品番- オートスイッチ取付方法レール取付 オートスイッチ取付形態(A) レール取付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30122688
2024-02-06
用途:
婦人服部品作成しよう
有限会社アパリンク 様 (卸売・小売業)

取替で苦労しましたが問題なくスムースに作動しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする