※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ Series(VQZ24〜)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
3
コイル電圧(V)
DC24
使用流体
空気
注文コード
30117175
品番
VQZ242R-5MJ1-C4
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・コイル電圧・使用流体
など
190
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Φ4用ワンタッチ管継手
切換方式
N.O.
リード線取出方法
M形プラグコネクタ:リード線付
ポート数
3
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC24