※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ312-〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz) 使用流体空気 管接続口径(C8)o8用ワンタッチ管継手 注文コード30120386 品番VQZ312-1L1-C8-F
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はコイル電圧・使用流体・管接続口径など113種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc 管接続口径(C8)o8用ワンタッチ管継手 切換方式(1)N.C.メタルシール コイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz) オプション(F)ブラケット付 リード線取出方法(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付 ポート数3 使用流体空気 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) ファンクション(-)標準タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする