曜日別特売
VQZ315R-5MO1 VQ Series(VQZ315R-~) SMC 30127115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ315R-~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付注文コード30127115品番VQZ315R-5MO1
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
切換方式(1)N.C.メタルシール手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24リード線取出方法(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数3使用流体空気ファンクション(R)外部パイロット仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする