曜日別特売

VQ Series(VQZ315R-~)

VQ Series(VQZ315R-~) - SMC
切換方式(1)N.C.メタルシールポート数3使用流体空気ファンクション(R)外部パイロット仕様内容量1個
全41種類を絞り込む
コイル電圧(V)
41種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
手動操作方式
コイル電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30126984VQZ315R-2M1-03(-)Rc(03)3/8(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(2)AC200(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
30126993VQZ315R-5G1--(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(G)グロメット
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30127002VQZ315R-5G1-02(-)Rc(02)1/4(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(G)グロメット
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30127063VQZ315R-5L1--(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,420
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
30127072VQZ315R-5L1-02(-)Rc(02)1/4(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
30127081VQZ315R-5L1-03(-)Rc(03)3/8(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
30127011VQZ315R-5LB1--(B)ロック式(要工具形)(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
30127027VQZ315R-5LB1-03(-)Rc(03)3/8(B)ロック式(要工具形)(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30127036VQZ315R-5LO1--(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30127045VQZ315R-5LO1-02(-)Rc(02)1/4(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30127054VQZ315R-5LO1-03(-)Rc(03)3/8(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30127133VQZ315R-5M1--(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30127142VQZ315R-5M1-02(-)Rc(02)1/4(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
30127151VQZ315R-5M1-03(-)Rc(03)3/8(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
30127097VQZ315R-5MB1--(B)ロック式(要工具形)(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
30127106VQZ315R-5MB1-02(-)Rc(02)1/4(B)ロック式(要工具形)(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30127115VQZ315R-5MO1--(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30127124VQZ315R-5MO1-02(-)Rc(02)1/4(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30127167VQZ315R-5YZ1--(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30127176VQZ315R-5YZ1-02(-)Rc(02)1/4(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30127185VQZ315R-5YZ1-03(-)Rc(03)3/8(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30127194VQZ315R-6YZ1-03(-)Rc(03)3/8(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(6)DC12(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
36474785VQZ315R-1L1--(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36474794VQZ315R-1L1-02(-)Rc(02)1/4(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
36474803VQZ315R-1M1--(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(1)AC100(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36474812VQZ315R-1M1-02(-)Rc(02)1/4(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(1)AC100(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
36474821VQZ315R-1YZ1--(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(1)AC100(50/60Hz)(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
36474837VQZ315R-2M1--(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(2)AC200(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36474846VQZ315R-3YZ1-03(-)Rc(03)3/8(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(3)AC110/AC115(50/60Hz)(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
36474855VQZ315R-5G1-03(-)Rc(03)3/8(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(G)グロメット
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36474864VQZ315R-5LB1-02(-)Rc(02)1/4(B)ロック式(要工具形)(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36474873VQZ315R-5MB1-03(-)Rc(03)3/8(B)ロック式(要工具形)(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36474882VQZ315R-5MO1-03(-)Rc(03)3/8(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36474891VQZ315R-5Y1--(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(Y)DINターミナル
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36474907VQZ315R-5Y1-03(-)Rc(03)3/8(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(Y)DINターミナル
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
36474916VQZ315R-5YSB1--(B)ロック式(要工具形)(5)DC24(YS)DINターミナル/サージ電圧保護回路付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
36474925VQZ315R-5YZ1-03N(N)NPT(03)3/8(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
36474934VQZ315R-5YZB1--(B)ロック式(要工具形)(5)DC24(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
36474943VQZ315R-5YZB1-02(-)Rc(02)1/4(B)ロック式(要工具形)(5)DC24(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36474952VQZ315R-5YZB1-02-Q(-)Rc(02)1/4(B)ロック式(要工具形)(5)DC24(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36474961VQZ315R-5YZB1-03(-)Rc(03)3/8(B)ロック式(要工具形)(5)DC24(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする