※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ Series(VQZ3151〜)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
AC200(50/60Hz)
切換方式
2位置シングル
注文コード
30128646
品番
VQZ3151-2MJ1-03
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・切換方式
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/8
切換方式
2位置シングル
リード線取出方法
M形プラグコネクタ:リード線付
コイル電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ポート数
5
使用流体
空気