※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQ Series(VQZ322~)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
ポート数
5
使用流体
空気
注文コード
30130511
品番
VQZ3220-5M1-02
参考基準価格(税別)
¥11,110
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・コイル電圧・使用流体
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-)Rc
切換方式
(2)2位置ダブル
コイル電圧(V)
(5)DC24
リード線取出方法
(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
ポート数
5
シール方式
(0)メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
ファンクション
(-)標準タイプ
ポート管接続口径
【A・B】(02)Rc1/4
CADデータダウンロード