曜日別特売
VQZ3221-5MJ1-C6 VQ Series(VQZ322~) SMC 30131455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ322~)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ポート数5使用流体空気注文コード30131455品番VQZ3221-5MJ1-C6
参考基準価格(税別)¥11,110販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手切換方式2位置ダブルコイル電圧(V)DC24リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする