曜日別特売
- 研磨布シート モノタロウ 30133398

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 研磨布シート モノタロウ 30133398
- 研磨布シート モノタロウ 30133398
- 研磨布シート モノタロウ 30133398
- 研磨布シート モノタロウ 30133398
モノタロウ

研磨布シート

(141件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(5枚)
粒度60
内容量1パック(5枚)注文コード30133398品番-
販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適!
基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。

用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など粒度60適合材金属形状シートタイプ基材:青、砥材:黒砥材アルミナ基材平織綿布シートサイズ(mm)230×280
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※水をつけてのご使用はできません。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:141
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: アルミの断面処理

いろいろ試したが、アルミの切断面の処理に丁度良い番手が見つかった。
ベースが布なので割れずに安心して使える。
こんなコスパの良い商品どこ探しても無い。

対象商品 : 30133398
2026-01-21
用途: パテ研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

60番を板金時のパテ荒砥ぎに使用しています。長持ちかつ目づまりしにくく、詰まってもエアブローで復活します。

対象商品 : 30133398
2026-03-11
用途: 錆び落とし
有限会社魚利

色々な物の錆びを取ったらに使いますがとにかく価格が安く使い捨てに持ってこいです

2025-11-29
用途: 塗装前の下地
サービス業

塗装前の下地用に購入しました。粗目の番手はとても丈夫でさび落としに大活躍してくれます。手持ちの在庫がなくなる前にモノタロウで注文。いつでも使えるように揃えています。

2025-11-13
用途: 機械作業
教育・研究機関

安価な品ですが,他種をまとめて所有するには便利と思います.対象とする材料によって使い勝手は変わりますので,気兼ねなく使える価格のものと思います.

2025-11-07
用途: 車整備
サービス業

この粒度の布サンドペーパーはブレーキ整備には欠かせません。

2025-11-06
用途: 車整備
サービス業

ブレーキパッド・ブレーキシューの手入れに使用。ぬのせいで扱いやすい。

2026-01-06
用途: 錆落とし
建設業・工事業

道具のメンテ時に使用。主な目的は錆落とし。
布が硬いので少し使い難いが、錆落とし用としては普通に使える。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする