B-2512 多目的ネット ユタカメイク 30134168 B-2512 多目的ネット ユタカメイク 30134168 B-2512 多目的ネット ユタカメイク 30134168

多目的ネット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30134168 品番 B-2512
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

11サイズで、作業用にも家庭用にもさまざまな目的に対応。

用途
簡易フェンス間仕切り用に。侵入防止に。
荷崩れの抑制に。トラックの荷物押えに。
ゴミカバー用ネットに。園芸ネットに。
防球ネットに。
幅(m)1 長さ(m)2 グリーン 材質ポリエチレン 目合い(mm)25×25(無結節) 仕様綱の周囲にΦ6mmのPEロープ付 トラスコ品番494-0644 質量(g)415 伸度(%)22.30 糸の太さ(mm)Φ1.8 強度(結節)861N(87.80kgf) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30134186
2022-10-30
用途:
駐車場の入口封鎖用に
自動車・二輪車・自転車関連業

駐車場の入口から、子供のボールや近所の子供が入るので
愛車保護の為に購入しました。最初は、ネットが縮まっているので足で抑えて広げるか2人で協力して引っ張るようにして広げないと幅が1メートルにならず30センチくらいのままです。

対象商品:
30134177
2019-10-24
用途:
台風対策
サービス業

使用用途にあった商品ですが、開封直後は長方形の形を保持するのにてこずりました。

対象商品:
30134247
2018-09-11
用途:
ゴルフ練習場の二重ネット
製造業

思っていたよりもしっかりした製品でした。3m×3mを4枚買いました。練習ネットを二重にしました。これで絶対に練習ボールが抜けて飛んでいくことは無いと確信できました。

対象商品:
30134213
2018-05-07
用途:
園芸用ビニールハウスの補強に使用
不動産業

園芸用ハウスが大風の時には揺れて大変心配しています。多目的ネットが大活躍。すっぽりでもなく適当にかぶせ、ハウスが飛ばないように、揺れないように、下に数か所短い鉄杭を打って紐でくくっております。グリーンの編み目も美しく、1年中、かけたままで結構美しい物です。庭先の3ハウスに3枚買い求め、良い景色です。何より有難いのは、モノタロウさんの対応の早さに、何時も感謝しています。品揃えもいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする