※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ332B-〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5)DC24 管接続口径(02)1/4 リード線取出方法(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付 注文コード30135043 品番VQZ332B-5YZ1-02-F
参考基準価格(税別)¥8,690 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はコイル電圧・管接続口径・リード線取出方法など21種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc 管接続口径(02)1/4 リード線取出方法(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) コイル電圧(V)(5)DC24 オプション(F)ブラケット付 切換方式(3)N.C.弾性体シール ポート数3 使用流体空気 ファンクション(B)高速応答タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする