※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ3321〜)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)AC100(50/60Hz) 使用流体空気 注文コード30136075 品番VQZ3321-1LJ1-C8
参考基準価格(税別)¥12,760 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はコイル電圧・使用流体・ポート管接続口径など149種類から選べます 他の種類を見る
切換方式3位置クローズドセンタ コイル電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付 ポート数5 管接続口径Φ8用ワンタッチ管継手 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする