曜日別特売
VQZ345R-5L1 VQ Series(VQZ34~) SMC 30140756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ34~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート数3コイル電圧(V)(5)DC24使用流体空気注文コード30140756品番VQZ345R-5L1
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
切換方式(4)N.O.弾性体シールコイル電圧(V)(5)DC24リード線取出方法(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数3使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)ファンクション(R)外部パイロット仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする