SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
ソレノイドバルブ (VQ110-〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
M5
リード線取出方法
L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
注文コード
30147257
品番
VQ110-1LB-M5
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
使用流体
空気
コイル電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
M
管接続口径
M5
切換方式
ノーマルクローズ
リード線取出方法
L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付