SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
ソレノイドバルブ (VQ110-〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
M5
リード線取出方法
M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
注文コード
30147397
品番
VQ110-2M-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
コイル電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
使用流体
空気
コイル電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
M
管接続口径
M5
切換方式
ノーマルクローズ
リード線取出方法
M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付