※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQ110L-〜)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)DC24 リード線取出方法L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 注文コード30148237 品番VQ110L-5LO
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はコイル電圧・管接続口径・リード線取出方法など19種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 使用流体空気 コイル電圧(V)DC24 切換方式ノーマルクローズ リード線取出方法L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30148255
2016-02-29
用途:
搬送ロボット

従来使用していましたが、まったく問題ないです。比較的納期も早く助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする