※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ Series(VQ110N-〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
リード線取出方法
プラグイン:ランプ・サージ電圧保護回路付(プラグインマニホールド専用)
注文コード
30148307
品番
VQ110N-5F
参考基準価格(税別)
¥4,510
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・リード線取出方法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
コイル電圧(V)
DC24
リード線取出方法
プラグイン:ランプ・サージ電圧保護回路付(プラグインマニホールド専用)
切換方式
ノーマルクローズ
ポート数
3
使用流体
空気