※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQ110N-〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)DC24 リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 注文コード30148325 品番VQ110N-5L-M5
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はコイル電圧・リード線取出方法など9種類から選べます 他の種類を見る
コイル電圧(V)DC24 ねじの種類M 管接続口径M5 リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 切換方式ノーマルクローズ ポート数3 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする