SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ Series(VQ110Y-〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30149262
品番
VQ110Y-5L-M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,450
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC24
ねじの種類
M
管接続口径
M3
切換方式
ノーマルクローズ
リード線取出方法
L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付