VQ110Y-5LO-M5 VQ Series(VQ110Y-〜) SMC 30149314

VQ Series(VQ110Y-〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30149314 品番VQ110Y-5LO-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 使用流体空気 コイル電圧(V)DC24 ねじの種類M 管接続口径M5 切換方式ノーマルクローズ リード線取出方法L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする