曜日別特売
蛍光イエロー 書いたあと消せるチョーク 替え芯 3本 祥碩堂 30152596

書いたあと消せるチョーク 替え芯 3本

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3本)注文コード30152596品番蛍光イエロー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

専用替え芯、水分の付着した部材にも筆記可能、濡れタオルなどで拭くと消せます、筆記後少量の雨・水がかかっても消えません。

用途木材、鋼材、ガラス、ステンレス、耐水黒板などに芯径(mm)5耐熱温度(℃)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 工事用黒板
株式会社マツバラ工務店建設業・工事業

黒板に文字を書くときに使用していますが、使いやすいです。

対象商品 : 30152587
2021-09-10
用途: 配管作業

非常に書きやすく、消しやすい。使いやすいので満足しています。

対象商品 : 30152605
2018-12-06
用途: 工事作業の時
その他業種

書きやすいのですが、チョークがなくなるのが早いと思いました。

対象商品 : 30152587
2021-05-28
用途: マーキング
有限会社アサヒ測量

使い勝手はとても良い、しかし消耗速度が早過ぎるためコストパフォーマンスが最悪

対象商品 : 30152605
2020-02-07
用途: 携帯用工事黒板記入用
建設業・工事業

以前はカラーボードマーカーを使用していたが、残量がわかりずらく、
また、消すのにも湿らせた布を用意しなければならず何かと不便だったが、
これは残量も分かり、消すのにもメラニンスポンジがあれば簡単に消せる。
使い勝手が良いものです。

対象商品 : 30152605
2021-05-05
用途: ビューボード書き込み

書きやすい。水がないと消しにくい。減るのはやや早い。

対象商品 : 30152605
2018-08-13
用途: マーキング時
農・林・水産業

いろんなものにチョークでマーキングする時に「書いた後消せるチョーク」を使用、けっこう柔らかく、クレヨンみたいで、力を入れて書くとよく折れるので、この替え芯を購入、水で濡らした布等で拭くと消えるので便利。

対象商品 : 30152605
2017-02-21
用途: 工事写真用黒板用として
株式会社日吉建設建設業・工事業

公共工事の工事写真用の工事看板の文字を今まで普通のチョーク
で書いておりましたが、濡れると書けなかったり
黒板の表面の仕上げによってはつるつるしてて、書きにくかったですが、これを使用してからは胸ポケットにしまえるし、書き心地も
いいですし、消しやすいので最高です。
色がピンクじゃなく、赤色があるともっといいのですが。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする