書いたあと消せるチョーク 本体

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード30152648 品番蛍光イエロー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

水分の付着した部材にも筆記可能、濡れタオルなどで拭くと消せます、筆記後少量の雨・水がかかっても消えません。

用途木材、鋼材、ガラス、ステンレス、耐水黒板などに 芯径(mm)5 耐熱温度(℃)65

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:507

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-06
用途:
公園の遊具施工時
株式会社FJT 様 (建設業・工事業)

非常に使いやすいし見やすいので既に10本以上購入しております。ただ使い切ったあとチョークの交換時に交換可能のものと交換できないものがあるので私は常に本体ごと購入しております。

2025-11-28
用途:
建設作業現場
建設業・工事業

使いやすいのでリピートしています。他の作業員がこの商品を知らなかったので教えたら早速使っていました

対象商品:
30152666
2025-08-23
用途:
マーキング用
建設業・工事業

思ったより芯が柔らかく、クレヨンのようです。もう少し細いほうが私は使いやすいですが、雑巾でさっと拭けば消えるのは重宝します。

1人が参考にしています
2025-11-25
用途:
建設作業現場
株式会社横河ブリッジ 様 (建設業・工事業)

現場作業をしながらでもストレスなく使えるのが良いです。

2025-05-01
用途:
アルミ素材に書くときに使用してます。
外山工業 様 (建設業・工事業)

書いた後に手で消せるのがいいです。
欲を言えばちょっと力を入れて書くと折れてしますのであまり強く書けないのがちょっと残念です。

対象商品:
30152657
2024-05-08
用途:
現場での写真撮影時の黒板用
建設業・工事業

緑色の黒板に文字を書くとき使用します。
写真でしか見てませんが、文字がこすれて消えることもなく1日もってると思います。
消すときは何かスプレーをかけてティッシュ等でふいてるみたいです。
替え心もあるので重宝しそうです。

対象商品:
30152657
2023-04-17
用途:
工事黒板
農・林・水産業

よく書けるし、軍手でこすれば消えるのでとても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
30152657
2023-06-21
用途:
ビューボード書き込み

ビューボードの書き込みに使用しています。手軽に使えるので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする