EARTH MAN
EARTH MANの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
EARTH MANの ジグソーブレード
木工硬木用(バイメタル)ジグソーブレード 兼用タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
30152745
品番
TKW-113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
バイメタル材を使用し耐久力あり、マキタ・日立・B&D・リョービ 、
用途
木工用
仕様
90mm×10山
材質
SKH(ハイス鋼)
厚さ(mm)
(取付部)1
タイプ
兼用
切断能力(mm)
(硬木板)5〜50、(窯業系サンディング材)30以下