EARTH MAN
EARTH MANの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
EARTH MANの ジグソーブレード
合板用ジグソーブレード 兼用タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
30152754
品番
TKW-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
合板・木材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途
合板用
仕様
90mm×12山
材質
SK(合金鋼)
厚さ(mm)
(取付部)1.2
タイプ
兼用
切断能力(mm)
(合板)5〜50
切断能力(mm)プラスチック
15以下