EARTH MAN
EARTH MANの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
EARTH MANの ジグソーブレード
新建材・プラスチック用ジグソーブレード ボッシュタイプ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
30152788
品番
TBW-101B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
研磨刃付+両サイドテ―パー加工、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途
新建材・樹脂用
仕様
100mm×12山
材質
SK(合金鋼)
厚さ(mm)
(取付部)1.5
タイプ
ボッシュ
切断能力(mm)
(新建材)3〜50
切断能力(mm)プラスチック
15以下