EARTH MAN
EARTH MANの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
EARTH MANの ジグソーブレード
新建材用ジグソーブレード 兼用タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
30152797
品番
TKW-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
新建材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途
新建材用
仕様
90mm×10山
材質
SK(合金鋼)
厚さ(mm)
(取付部)1.2
タイプ
兼用
切断能力(mm)
(新建材)3〜50、(ツーバイフォー)40以下