EARTH MAN
EARTH MANの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
EARTH MANの ジグソーブレード
ステンレス用ジグソーブレード ボッシュタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
30152806
品番
TBW-118S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ステンレス材に耐久力あり、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途
ステンレス用
仕様
75mm×24山
材質
SKH(ハイス鋼)
厚さ(mm)
(取付部)1
タイプ
ボッシュ
切断能力(mm)ステンレス板
0.3〜3.0
切断能力(mm)鉄板
0.3〜5